カネ大白木屋
マス小付
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×55×43
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43533377
1203-6007
青十草市松
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
43533386
1203-6009
赤絵春秋
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
43533395
1203-6008
赤絵花鳥
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください