カネ大白木屋
舟形珍味
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×50×42
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43533429
0419-6004
黒マット
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
43533413
0419-6012
赤鉄
¥
1,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください