カネ大白木屋
雫珍味(プラチナ)
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×78×44
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43533438
0407-0721
ホワイト
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
43533447
0407-0720
イエロー
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください