カネ大白木屋
樽型珍味
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43533465
1203-0106
50
41
らんまん
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
43533474
0409-0071
50
41
渕錆ヒワ
¥
850
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
43533483
0409-0072
50
41
黄釉
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
43533499
0409-0073
50
41
朱赤
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください