カネ大白木屋
レンゲ珍味
材質
磁器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
電子レンジ
食器洗浄機
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43533508
0419-6008
65
70
○
○
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
43533517
0419-6003
-
-
-
-
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください