カネ大白木屋
スプーン型小付
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×50×30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43533569
0407-0511
白磁
¥
900
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
43533578
0407-0515
黒マット
¥
900
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください