カネ大白木屋
丸高台盃
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43533587
0732-0024
55
62
白刷毛目
¥
600
取扱い終了
43533596
0732-0023
55
62
山吹イエロー
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
43533614
0732-0022
55
62
マシュー青磁
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
43533605
0732-0021
55
62
ピンク桜
¥
450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください