カネ大白木屋
鉄鉢千代口
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43533648
0878-0021
60
30
黄釉
¥
550
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
43533657
0878-0020
60
30
ピンク
¥
550
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
43533666
0878-0022
60
30
グリンヒワ
¥
550
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください