カネ大白木屋
透かし珍味
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43533675
0732-0026
55
39
山吹イエロー
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
43533684
0732-0029
55
39
赤
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
43533693
0732-0025
55
39
マシュー青磁
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください