カネ大白木屋
三角珍味
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×43
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43533709
0407-0520
白磁
¥
950
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
43533718
0407-0521
黒マット
¥
950
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
43533727
0407-0523
黄
¥
950
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
43533736
0407-0522
オレンジ
¥
950
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください