カネ大白木屋
ホワイト透しプラチナ小付
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(cm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43533745
0407-0750
90
30
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください