カネ大白木屋
桔梗型珍味
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43533763
1212-0435
50
35
赤筋
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
43533779
0831-0103
50
35
黄
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
43533788
0831-0102
50
35
トルコ
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください