カネ大白木屋
白磁キュービック
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43533849
0407-0810
大
52×52×36
¥
700
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
43533833
0407-0811
小
39×39×37
¥
450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください