カネ大白木屋
ヒスイ丸三ッ足珍味
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43533919
0894-0022
48
29
¥
550
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
43533928
0894-0021
60
39
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください