カネ大白木屋
吹墨丸三ッ足珍味
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
小
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43533989
0894-0001
48
29
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください