カネ大白木屋
マス型小付
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×56×37
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43534113
0817-0006
オレンジ
¥
500
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
43534129
0817-0065
ルリ
¥
500
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
43534104
0817-0007
黄
¥
380
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください