カネ大白木屋
桜皿(小)
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×63×23
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43534174
0817-0019
黄
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
43534183
0817-0099
ルリ
¥
500
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください