カネ大白木屋
手付珍味
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99×66×36
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43534217
0756-0011
白マット
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
43534226
0756-0012
黒マット
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください