カネ大白木屋
丸盃
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×62×43
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43534244
0311-0203
瀬戸黒
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
43534235
0311-0232
白釉
¥
400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください