カネ大白木屋
やすらぎミニ小付
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43534269
0311-0201
61
27
瀬戸黒
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
43534278
0311-0231
61
27
白釉
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください