カネ大白木屋
花珍味(小)
材質
磁器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
電子レンジ
食器洗浄機
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43534418
0817-0063
54
38
○
○
赤
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
43534409
0817-0062
-
-
-
-
黄
¥
270
取扱い終了
43534427
0817-0061
54
38
○
○
ルリ
¥
400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください