カネ大白木屋
楓珍味
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43534515
5000-0123
朱赤
92×90×30
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
43534506
5000-0122
グリーン
92×90×30
¥
400
取扱い終了
43534524
5000-0127
黄
100×60×18
¥
400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください