カネ大白木屋
しずく珍味
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×60×18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43534549
5000-0129
朱赤
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
43534533
5000-0128
グリーン
¥
400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください