カネ大白木屋
カッコー角小付
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×55×45
寸法(cm)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43534655
0311-0154
漆黒
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
43534646
0311-0144
白
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください