カネ大白木屋
ヒワ釉木ノ葉大皿
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43535364
0411-0100
365
196
35
¥
9,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください