カネ大白木屋
吉兆赤絵深皿
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43536588
1205-0006
6.0寸
185×30
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
43536597
1205-0007
7.0寸
220×35
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください