カネ大白木屋
ヒワ釉リム彫刻皿
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
サイズ
6.0寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
185×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43537893
0409-6003
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください