カネ大白木屋
伊賀織部石目丼
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43542337
0307-0128
125
73
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
43542346
0307-0076
130
77
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
43542529
0307-0078
150
79
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください