カネ大白木屋
粉引ハケ巻深ボール
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43542635
0485-0096
155
85
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
43542678
0485-0098
185
91
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
43542398
0485-0089
137
74
¥
1,700
取扱い終了
43542644
0485-0097
174
90
¥
2,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください