カネ大白木屋
総銀地羽反小鉢
材質
漆器
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43544988
1016-6036
135
53
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください