カネ大白木屋
清風長手木目盆黒天朱
材質
漆器
サイズ
尺2寸
高さ(mm)
15
短辺(mm)
260
長辺(mm)
360
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43545015
0056-0265
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください