カネ大白木屋
紫檀太鼓型長手盆
材質
漆器
サイズ
14.0寸
高さ(mm)
17
短辺(mm)
300
長辺(mm)
420
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43545058
1016-6029
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください