カネ大白木屋
銀木目漆遊プレート
材質
漆器
サイズ
10寸
高さ(mm)
13
短辺(mm)
300
長辺(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43545076
1016-6013
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください