カネ大白木屋
白檀錆地角プレート
材質
漆器
サイズ
11寸
高さ(mm)
5
短辺(mm)
320
長辺(mm)
320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43545094
1016-6037
¥
11,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください