シンプレックスハンマー TPEミディアム(グレー)/ゴム(黒)

シンプレックスハンマー TPEミディアム(グレー)/ゴム(黒) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。

用途造園、敷石の敷設、塀や階段の作業、自然石の設置材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
435453473023.03030
5,744
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
435453563023.04040
7,126
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
435453653023.05050
10,042
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
435453743023.06060
12,688
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする