曜日別特売

シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ナイロン(白)

シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ナイロン(白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

鋳造ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。

用途プラント建設、鉄鋼構造物、修理・保守作業頭径(Φmm)80材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:ヒッコリー質量(g)3466RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
435453993028.081
30,406
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする