シンプレックスハンマー TPEミディアム(グレー)/ソフトメタル(シルバー)

シンプレックスハンマー TPEミディアム(グレー)/ソフトメタル(シルバー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。

用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、ブロックの施工、壁の施工、位置・方向の合わせ作業、金型製作、プラント建設、模型製作、窓やドアの制作、木工、自動車の組み立て・修理、保守/修理/オーバーホール材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
435455843039.03030
6,806
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
435455933039.04040
8,653
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
435456093039.05050
13,112
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
435456183039.06060
16,587
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする