シンプレックスハンマー プラスティック(赤)/スーパープラスティック(白)

シンプレックスハンマー プラスティック(赤)/スーパープラスティック(白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。

用途造園・外構工事、敷石の敷設、道路縁石の工事、足場の組立、テントの設営、板金加工、家具の製作、窓・ドアの製作、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事、くさびの打ち込み、木の伐採材質インサート:プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
435456273067.03030
6,076
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
435456363067.04040
8,454
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
435456453067.05050
12,265
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
435456543067.06060
15,691
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする