用途造園/土地の造成、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組立/テントの設営、インテリア/鉄鋼構造物/展示会場の設営、部品の接合、鋭い角をもつ部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製作、プラント建設、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、森林の伐採、保守/修理/オーバーホール材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:ヒッコリー質量(g)3319頭径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個