シンプレックスハンマー 軽量ハウジングゴム(黒)/スーパープラスティック(白)

シンプレックスハンマー 軽量ハウジングゴム(黒)/スーパープラスティック(白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。

用途軽量で傷つきやすい部品の位置決め・調整、木工材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
435462753127.03030200
8,897
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
435462843127.04040376
10,976
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
435462933127.05050682
14,389
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
435463093127.06060950
17,450
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする