Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
シンプレックスハンマー用インサートΦ50(取付け部Φ40)
TPEソフト、青
用途
軽い傷つきやすい部品の位置決め、模型製作、家具製作、木工
材質
インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト
質量(g)
82
頭径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43546555
3201.051
50
82
¥
2,274
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください