曜日別特売

シンプレックスハンマー用替ヘッドΦ50(取付け部Φ40)

シンプレックスハンマー用替ヘッドΦ50(取付け部Φ40) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー用替ヘッドΦ50(取付け部Φ40) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー用替ヘッドΦ50(取付け部Φ40) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー用替ヘッドΦ50(取付け部Φ40) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー用替ヘッドΦ50(取付け部Φ40) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー用替ヘッドΦ50(取付け部Φ40) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー用替ヘッドΦ50(取付け部Φ40) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー用替ヘッドΦ50(取付け部Φ40) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

スーパープラスティック、白。

用途傷つきやすい箇所での打ち付け作業、軽い部品の位置決め材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性質量(g)80頭径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
435465733207.0515080
3,435
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする