シンプレックス強化型鋳鉄製ハウジング

シンプレックス強化型鋳鉄製ハウジング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス強化型鋳鉄製ハウジング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス強化型鋳鉄製ハウジング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス強化型鋳鉄製ハウジング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス強化型鋳鉄製ハウジング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス強化型鋳鉄製ハウジング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス強化型鋳鉄製ハウジング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス強化型鋳鉄製ハウジング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
用途肉厚やリブ形状などを強化したことにより、特に銅インサートを使用する際には高い安定性を得られる。重量も増しているので打撃力が大きい。肉厚やリブを増やした構造なので、特に銅製のインサートを使用した場合に高い安定性を発揮します。重いために、より大きな打撃力を与えることが可能です(ハンマーの自重が仕事をします)。騒音や衝撃を緩和、ハンドルの根元を保護する構造、長寿命、欠け、ひびの発生無し。耐久性粉体塗装、このハウジングにはグラスファイバー製のハンドルのみが組み合わせ可能!付属品ボルト、ナット、ばね座金材質ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
435466433711.03030
3,037
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
435466683711.05050
5,940
5,498
6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
435466773711.06060
7,517
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
435466863711.08080
14,884
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
435466593711.04040
4,066
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする