シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEソフト(青)/ゴム(黒)

シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEソフト(青)/ゴム(黒) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。

用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、縁石の施工、ブロックの施工、足場の組立/テントの設営、壁の施工、鋭い角をもつ部品の組み立て、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、保守/修理/オーバーホール材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
435466953712.03030457
9,956
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
435467043712.04040890
13,623
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
435467133712.050501272
16,510
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
435467293712.060601780
20,790
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする