曜日別特売

シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEソフト(青)/スーパープラスチック(白)

シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEソフト(青)/スーパープラスチック(白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。

用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、縁石の施工、足場の組立/テントの設営、壁の施工、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、森林の伐採材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
435468353717.03030449
10,387
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
435468443717.04040853
14,618
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
435468533717.050501200
18,385
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
435468693717.060601735
23,147
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする