曜日別特売

シンプレックスハンマー 強化型ハウジング ゴム(黒)/銅

シンプレックスハンマー 強化型ハウジング ゴム(黒)/銅 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。

用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、鋭い角を持った部品の組立、板金加工、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事、へこみの修正材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/銅、樹脂製のソケット付、硬 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
435469933724.03030575
14,104
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
435470093724.040401167
19,546
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする