曜日別特売

シンプレックスハンマー 強化型ハウジングゴム(黒)/ナイロン(白)

シンプレックスハンマー 強化型ハウジングゴム(黒)/ナイロン(白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。

用途鋭い角をもった部品の組み立て、ハウジングの組み立て、プラント建設、鉄鋼構造物の建設材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
435471153728.03030
10,271
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
435471243728.04040
14,353
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
435471333728.05050
18,285
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
435471493728.06060
23,230
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
435471583728.08080
36,785
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする