シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEミディアム(グレー)/銅

シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEミディアム(グレー)/銅 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。

用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、ブロックの施工、壁の施工、位置・方向の合わせ作業、プラント建設、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、木工、自動車の組み立て・修理、保守/修理/オーバーホール材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/銅、樹脂製のソケット付、硬 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
435472373734.03030573
14,203
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
435472463734.040401130
19,679
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする