Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
シンプレックスグラスファイバー製ハンドル
強化鋳鉄ハウジング、ゴムグリップ付。
用途
強化型鋳鉄製ハウジングとの組み合わせで、非常に大きな打撃力を得られる。握りやすい形状で滑りにくいグリップ、水分に影響されにくい材質 グラスファイバー製ハンドルは強化型鋳鉄製ハウジングとのみ組み合わせ可能!
材質
ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43547745
3844.030
30
130
¥
4,812
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
43547763
3844.060
60
400
¥
7,932
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
43547779
3844.080
80
435
¥
9,010
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
43547788
3844.081
80
790
¥
17,422
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
43547754
3844.040
40/50
220
¥
6,737
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください