JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準)

JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準) - ノーブランド
(18件のレビュー)
仕様
冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm
長さ445mm(最大約500mm)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43576768-JA-SP25B・JA-SP25D・JA-SP25F・JA-SP25W
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-09
用途: スポットクーラー用ダクト交換

適合機種欄に載っていない+寸法記載がありませんでしたが、
山善YSM-183に使用できました。
安く入手できて助かりました。

2が参考にしています
2025-07-07
用途: 山善のモデルどれにでもつきます。
製造業

純正より蛇腹部分の外径が少し細くなった気がするけど、使用にあたって問題は一切なく、安くて大変ありがたい。画像で見えませんが、はめ込み時のポッチ2個ついてるので差し込んで固定できます。

1が参考にしています
対象商品 : 43576768
2025-10-14
用途: 中古スポットクーラーの排気ダクト
自動車・二輪車・自転車関連業

中古で入手したトラスコさんのスポットクーラーの排気ダクトが無かったので、多少径が大きいのを承知の上購入。加工して径を合わせて問題無く使用できてます。純正品はとても高額なので助かりました。

対象商品 : 43576768
2025-09-05
用途: キッチンカーの冷房
飲食業

5年ほど前に購入したナカトミのスポットクーラー、外に置くことが多く、ホースが劣化しガムテープで補修も限界に。
サイズが心配でしたが、ぴったりはまりました。ホースも元々より長く、私にはありがたかったです。価格も手頃で本当に助かりました。

対象商品 : 43576768
2025-08-08
用途: 焼鳥焼く時に
焼鳥だるま飲食業

もう少し長いのがあれば良いです。
曲がりも、もう少し出来たら良いです。

2025-06-20
用途: 山善YS-402D用に
製造業

古いスポットクーラーなので合うか心配でしたがピッタリでした。

対象商品 : 43576768
2025-04-30
用途: スポットクーラー冷気
有限会社中央住宅

ここ数年破れ破れの物をテープで繋ぎ合わせて使用してきたが、
これを見つけて、安くって有り難かった

対象商品 : 43576768
2024-07-15
用途: スポットクーラー用ダクト

取付側のスポットクーラーが古い製品で、適合機種欄に載っていない製品だったため恐る恐るの購入でしたが、ピッタリでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする